EATON Βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Danfoss MPV1-10


Οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MPV1-10 είναι ένας τύπος βιδωτών βαλβίδων φυσιγγίων που ελέγχουν την κατευθυντική ροή των υγρών και αποτρέπουν την ανάστροφη ροή. Αυτές οι βαλβίδες τύπου poppet είναι συνήθως κλειστές και είναι κατάλληλες για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, μεταφορείς απορριμμάτων και βιομηχανικές εφαρμογές.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
566025
€86.08
RFQ
A
565589
€58.95
RFQ
B
02-113035
€428.82
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MPV1-10 μπορούν να ελέγξουν τη ροή όλων των υδραυλικών υγρών γενικής χρήσης.
  • Αυτές οι χαλύβδινες βαλβίδες έχουν 2 θύρες και ένα μοχλό σε θέση γωνίας 0 μοιρών.
  • Συνιστάται φιλτράρισμα με κωδικό καθαρότητας ISO 18/16/13 για την αποφυγή εισόδου ρύπων στις βαλβίδες.
  • Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Vickers Eaton Danfoss MPV1-10 έχουν εσωτερική διαρροή 5 σταγόνων/λεπτό στη μέγιστη πίεση.
  • Διαθέτουν περίβλημα αλουμινίου για χρήση σε εφαρμογές επιρρεπείς στη διάβρωση.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Eaton 566086 Seal Kit: Αυτό το κιτ επισκευής τσιμούχων με σφράγισμα Viton χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων σφραγίδων σε αυτές τις βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτών των βαλβίδων ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MPV1-10;

Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MPV1-10 μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 120 βαθμούς Κελσίου.

Ποια είναι η ονομαστική πίεση και ο ρυθμός ροής αυτών των βαλβίδων ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MPV1-10;

Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MPV1-10 έχουν ονομαστική πίεση 210 bar (3000 psi) και ταχύτητα ροής 45 l/min (11.9 gpm).

Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MPV1-10 διαθέτουν κάποια τσιμούχα;

Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MPV1-10 διαθέτουν σφράγιση Buna-N για την αποφυγή διαρροής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;