CAROL C1176A.41.01 U ομοαξονικό καλώδιο 13 AWG | AF6VYK 20LA20

CAROL C1176A.41.01 U ομοαξονικό καλώδιο 13 AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VYK Μοντέλο: C1176A.41.01Σταυρός: 20LA20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€521.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο RG213U
Τύπος καλωδίουRG213 / U
χωρητικότητα30.80 pF / Ft
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού13 AWG
Αντίσταση50 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιPremium μη μολυσματικό PVC
Μήκος100ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.405 "
Θωράκιση95% γυμνή πλεξούδα χαλκού
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)100

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.04
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8544493080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΕίδοςΤύπος σακάκιΜήκοςΜήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)Τιμή
CAROL C1176A.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 13AWG 1000 πόδια | AB6LWY 21Y695 C1176A.41.01RG 213 / UΟμοαξονικό καλώδιοΜη μολυσμένη ένωση PVC1000ft.1000€2,503.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C1176A.41.01 U ομοαξονικό καλώδιο 13 AWG
€521.02 /μονάδα