CAROL C1176A.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 13AWG 1000 πόδια | AB6LWY 21Y695

CAROL C1176A.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 13AWG 1000 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6LWY Μοντέλο: C1176A.41.01Σταυρός: 21Y695

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,503.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο
Τύπος καλωδίουRG 213 / U
χωρητικότητα30.80 pF / Ft
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού13 AWG
Αντίσταση50 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιΜη μολυσμένη ένωση PVC
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.405 "
Θωράκιση95% γυμνή πλεξούδα χαλκού
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.34
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8544200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΕίδοςΤύπος σακάκιΜήκοςΜήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)Τιμή
CAROL C1176A.41.01 U ομοαξονικό καλώδιο 13 AWG | AF6VYK 20LA20 C1176A.41.01RG213 / UΟμοαξονικό καλώδιο RG213UPremium μη μολυσματικό PVC100ft.100€521.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C1176A.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 13AWG 1000 πόδια
€2,503.70 /μονάδα