SNAP-TITE 71 Σειρά Push-To-Connect Coupling


Φίλτρα
Υλικό ρουλεμάν: 440 από ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σώματος: Ατσάλι , Τέλος: ψευδάργυρος , Μηχανισμός κλειδώματος: Μπάλα , Σχεδιασμός βαλβίδας: Ξεπλύνετε το πρόσωπο
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματοςΡυθμός ροήςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
71-3Ν16-16ΕΦ
καλός1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmΥδραυλική θηλή συζεύκτη3 15 / 64 "7500 psi€178.93
B
71-3C8-8EF
καλός1 / 2 "UNF3 / 4 "-1620 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη2 49 / 64 "10,000 psi€166.07
A
71-3Ν16-20ΕΦ
καλός1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmΥδραυλική θηλή συζεύκτη3 15 / 64 "7500 psi€240.44
B
71-3C16-16EF
καλός1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3 21 / 64 "7500 psi€383.50
A
71-3Ν12-12ΕΦ
καλός3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmΥδραυλική θηλή συζεύκτη2 31 / 32 "7500 psi€120.59
B
71-3C6-4F
καλός3 / 8 "NPTF1 / 4 "-185 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη2 23 / 64 "10,000 psi€141.68
B
71-3C12-12EF
καλός3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3 3 / 64 "7500 psi€201.93
B
71-3C6-6EF
καλός3 / 8 "UNF3 / 4 "-1612 GPMΥδραυλικό σώμα συζεύκτη2 23 / 64 "10,000 psi€116.97
A
71-3Ν6-6ΕΦ
καλός3 / 8 "UNF3 / 4 "-1612 GPMΥδραυλική θηλή συζεύκτη2 21 / 64 "10,000 psi€65.81
B
71-3C16-20EF
καλός1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3 21 / 64 "7500 psi€461.57
A
71-3Ν8-8ΕΦ
καλός1 / 2 "UNF3 / 4 "-1620 gpmΥδραυλική θηλή συζεύκτη2.375 "10,000 psi€117.14
B
71-3C4-4EF
καλός1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη1 31 / 32 "10,000 psi€141.78
A
71-3Ν4-4ΕΦ
καλός1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 gpmΥδραυλική θηλή συζεύκτη1 27 / 32 "10,000 psi€82.92
B
71-3C16-16EFV
Viton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη-7500 psi€468.55
A
71-3N12-12EFV
Viton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmΥδραυλική θηλή συζεύκτη-7500 psi€154.18
B
71-3C8-8EFV
Viton-FSAE3 / 4 "-1620 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη-10,000 psi€200.89
A
71-3N8-8EFV
Viton1 / 2 "FSAE3 / 4 "-1620 gpmΥδραυλική θηλή συζεύκτη-10,000 psi€140.54
B
71-3C12-12EFV
Viton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη-7500 psi€266.56
A
71-3N16-16EFV
Viton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmΥδραυλική θηλή συζεύκτη-7500 psi€223.89

71 Σειρά Push-To-Connect Coupling

Οι σύνδεσμοι Snap-Tite 71 Series έχουν σχεδιαστεί για γρήγορη αποσύνδεση, στεγνό διάλειμμα και εφαρμογές push-to-connect, καθώς και εύκολη εγκατάσταση με το ένα χέρι σε γραμμές υγρού, σωλήνες και εύκαμπτους σωλήνες. Αυτοί οι σύνδεσμοι διαθέτουν ανθεκτική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα, με στεγανοποίηση Vitron / Buna, για χειρισμό ρυθμών ροής έως 60 GPM σε μέγιστη πίεση 10000 PSI. Είναι επιπλέον εξοπλισμένα με μανδάλωση για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των συνδέσμων σε τύπους σύνδεσης FSAE, NPTF και UNF Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;