Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE 71-3N16-16EFV Coupler Nipple 1-5 / 16-12 Ατσάλι αμαξώματος | AF6WQX 20LJ77

SNAP-TITE 71-3N16-16EFV Θηλή ζεύξης 1-5/16-12 Ατσάλι σώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WQX Μοντέλο: 71-3N16-16EFVCross Ref: 20LJ77
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
€246.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σύνδεσηςFSAE
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής60 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση7500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1-5 / 16 "-12
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7155
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματοςΡυθμός ροήςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SNAP-TITE 71-3C12-12EF Σώμα 1-1 / 16-12 3/4 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WPR 20LJ49 71-3C12-12EFκαλός3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3 3 / 64 "7500 psi€215.16
SNAP-TITE 71-3C12-12EFV Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 16-12 ατσάλι αμάξωμα | AF6WPT 20LJ50 71-3C12-12EFVViton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη-7500 psi€293.99
SNAP-TITE 71-3C16-16EF Σύζευξη αμαξώματος 1-5 / 16-12 1 ίντσα αμάξωμα ατσάλι | AF6WPW 20LJ53 71-3C16-16EFκαλός1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3 21 / 64 "7500 psi€422.97
SNAP-TITE 71-3C16-16EFV Συζεύκτης αμαξώματος 1-5 / 16-12 ατσάλι αμαξώματος | AF6WPX 20LJ54 71-3C16-16EFVViton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη-7500 psi€516.76
SNAP-TITE 71-3C16-20EF Σύζευξη αμαξώματος 1-5 / 8-12 1 ίντσα αμάξωμα ατσάλι | AF6WQA 20LJ57 71-3C16-20EFκαλός1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3 21 / 64 "7500 psi€509.07
SNAP-TITE 71-3C4-4EF Σύζευξη αμαξώματος 9 / 16-18 1/4 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WQC 20LJ59 71-3C4-4EFκαλός1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη1 31 / 32 "10,000 psi€146.97
SNAP-TITE 71-3C6-4F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 3/8 ίντσας αμάξωμα ατσάλι | AF6WQF 20LJ62 71-3C6-4Fκαλός3 / 8 "NPTF1 / 4 "-185 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη2 23 / 64 "10,000 psi€156.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE 71-3N16-16EFV Θηλή ζεύξης 1-5/16-12 Ατσάλι σώματος
€246.92 /μονάδα