CAROL C0455A.41.10 Δίσκος καλωδίου Power-Limited 18/3 1000 Gry | AD7DKG 4DPC8

CAROL C0455A.41.10 Καλώδιο δίσκου Power-Limited 18/3 1000' Gry

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DKG Μοντέλο: C0455A.41.10Cross Ref: 4DPC8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,031.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο δίσκου
Τύπος καλωδίουΠεριορισμένη ισχύς
χωρητικότητα46.5
ΧρώμαΓκρί
Αριθμός πίνακα χρώματος αγωγού4
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Τύπος αγωγούΑπομονωμένοι
ΜόνωσηPVC υψηλής ποιότητας
Μονωτικό υλικόPVC υψηλής ποιότητας
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος1000ft.
Άρθρο NEC725 PLTC
Ονομαστική εκτός Dia.0.238 "
Αριθμός αγωγών3
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Θωράκιση100% Flexfoil
Υλικό θωράκισηςΑλουμινόχαρτο
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Στέκεται16/30
Θερμ. Εύρος-4 έως 221 F
Δοκιμή κάθετης φλόγας δίσκου70,000 BTU UL
Τάση300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.74
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αγωγώνΤύπος καλωδίουΧρώμαΘωρακισμένη / ΑσπίδαΘωράκισηΜήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)ΣτέκεταιΘερμ. ΕύροςΤιμή
CAROL C0454A.38.10 Cable Communication 18/2 Grey 500 C0454A.38.102Ηλεκτρονικός πολυ-αγωγός, Flexfoil Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με θωράκιση, Περιορισμός ισχύος, Δίσκος-Θωρακισμένο-50016/30-20 να 105€359.61
CAROL C0456A.38.10 Καλωδιακή Επικοινωνία 500 C0456A.38.102Ηλεκτρονικός πολυ-αγωγός, Flexfoil Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με θωράκιση, Περιορισμός ισχύος, ΔίσκοςΓκρίΘωρακισμένο-50019/0.0117-20 να 105€516.27
CAROL C0450A.41.10 Καλώδιο δίσκου Power-limited 22/2 1000 C0450A.41.102Περιορισμένη ισχύςΓκρίΘωρακισμένο100% Flexfoil10007/30-4 έως 221 F€520.18
CAROL C0451A.41.10 Καλώδιο δίσκου Power-limited 22/3 1000 C0451A.41.103Περιορισμένη ισχύςΓκρι, μαύρο, κόκκινο, λευκό καλώδιαΘωρακισμένο100% Flexfoil10007/30-4 έως 221 F€639.84
CAROL C0452A.41.10 Καλώδιο δίσκου Power-limited 20/2 1000 C0452A.41.102Περιορισμένη ισχύςΓκρίΘωρακισμένο100% Flexfoil10007/28-4 έως 221 F€662.84
CAROL C0453A.41.10 Καλώδιο δίσκου Power-limited 20/3 1000 C0453A.41.103Περιορισμένη ισχύςΓκρίΘωρακισμένο100% Flexfoil10007/28-4 έως 221 F€816.64
CAROL C0454A.41.10 Καλώδιο δίσκου Power-Limited 18/2 1000 C0454A.41.102Περιορισμένη ισχύςΓκρίΘωρακισμένο100% Flexfoil100016/30-4 έως 221 F€980.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C0455A.41.10 Καλώδιο δίσκου Power-Limited 18/3 1000' Gry
€1,031.53 /μονάδα