CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CC224303 Μεγάλο καλάθι λεωφορείων και μεταφοράς Μαύρο | AA6KLP 14C976

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CC224303 Μεγάλο καρότσι λεωφορείων και μεταφοράς μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6KLP Πρότυπο: CC224303Κωδ. Σταυρού: 14C976

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€671.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μεταφοράς και μεταφοράς
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΜέταλλο / πολυουρεθάνη
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΠολυπροπυλένιο
Απόσταση μεταξύ ραφιών12.25 "
HandleΜορφοποιημένο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών0.19 "
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι100 λίβρες
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος38 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος23 "
Μήκος ραφιού30.5 "
Πλάτος ραφιού18.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)42.55
Μήκος πλοίου (cm)107.95
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CC203603 Bussing And Transport Cart 300 Lb. Καπάκι | AE7HBZ 5YGP5 CC203603πολυουρεθάνηςΧωρίς σήμανση, Περιστρεφόμενος36 1 / 4 "18 "24.25 "15.5 "€454.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CC224303 Μεγάλο καρότσι λεωφορείων και μεταφοράς μαύρο
€671.67 /μονάδα