AIR HANDLER 5M392 Φίλτρο αέρα τσέπης Συνθετικό 12 x 24 x 22 ίντσες | AE4NQG

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα τσέπης 5M392 Συνθετικό 12 x 24 x 22 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4NQG Μοντέλο: 5M392

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€76.22 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα τσέπης
Ροή αέρα500 fpm
Χωρητικότητα CFM1000
Αποδοτικότητα φίλτρου65%
Τελική αντίσταση1 "WC
Υλικό πλαισίων24 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Frame Size13 / 16 "
Αρχική αντίσταση0.40 "WC
ΥλικόΣυνθετικός
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων18 τετραγωνικά πόδια.
Χρώμα πολυμέσωνΠορτοκαλί
Merv11
Ονομαστικό βάθος22 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x22
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Αριθμός τσεπών5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMervΧωρητικότητα CFMΥλικό πλαισίωνΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός τσεπώνΤιμή
AIR HANDLER 2DVT9 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 15 ίντσες | AB9LNB 2DVT911200024 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι15 "24x24x1524 "24 "12€50.72
AIR HANDLER 2GGA1 Pocket Φίλτρο αέρα Fiberglass 20 x 24 x 22 ίντσες | AB9YAC 2GGA111120024 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι22 "20x24x2220 "24 "6€96.25
AIR HANDLER 2GGA5 Pocket Air Filter Fiberglass 20 x 20 x 22 ίντσες | AB9YAG 2GGA511120024 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι22 "20x20x2220 "20 "6€81.99
AIR HANDLER 2GGC5 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 22 ίντσες | AB9YAN 2GGC511120024 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι22 "20x24x2220 "24 "8€188.40
AIR HANDLER 2GGU4 Pocket Φίλτρο αέρα Fiberglass 20 x 20 x 22 ίντσες | AB9YDU 2GGU411120024 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι22 "20x20x2220 "20 "5€88.50
AIR HANDLER 2GHF2 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 12 x 24 x 29 ίντσες | AB9YFN 2 GHF211100024 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι29 "12x24x2912 "24 "4€89.26
AIR HANDLER 2GHG1 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 12 x 24 x 15 ίντσες | AB9YFT 2 GHG111100024 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι15 "12x24x1512 "24 "3€97.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα τσέπης 5M392 Συνθετικό 12 x 24 x 22 ίντσες
€76.22 /μονάδα