VESTIL Στοιβαζόμενες σχάρες τυμπάνων της σειράς DRUM


Φίλτρα
Πάχος χάλυβα βάσης: 1 / 4 " , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Τέλος: Γαλβανιζέ , Υψος: 12.75 " , Μήκος: 29.88 " , Πάχος: 1 / 4 " , Κάθετη ή οριζόντια: Οριζόντιος
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DRUM-RACK-2-G
1600 lbs.ΓκρίΑτσάλι45.5 "€269.16
RFQ
B
DRUM-RACK-2
1600 lbs.ΚίτρινοΑτσάλι45.5 "€251.87
C
DRUM-RACK-2-SS
1600 lbs.ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι45.5 "€794.58
RFQ
D
DRUM-RACK-3-G
2400 lbs.ΓκρίΑτσάλι71.5 "€379.24
RFQ
E
DRUM-RACK-3
2400 lbs.ΚίτρινοΑτσάλι71.5 "€359.18
F
DRUM-RACK-3-SS
2400 lbs.ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι71.5 "€1,360.06
RFQ

Στοιβαζόμενες σχάρες τυμπάνων της σειράς DRUM

Οι σχάρες τυμπάνων της σειράς DRUM της Vestil διαθέτουν πρόσβαση με περονοφόρο όχημα 4 κατευθύνσεων και είναι ιδανικές για την αποθήκευση τυμπάνων σε ύψος έως και τέσσερα επίπεδα. Αυτές οι στοιβαζόμενες μονάδες διαθέτουν ατσάλινες βάσεις και συγκρότημα με μπουλόνια που περιλαμβάνονται στο υλικό. Αυτά τα ράφια έχουν παραλλαγές για την αποθήκευση 2 & 3 τυμπάνων (55 γαλόνια) κάθε φορά και είναι διαθέσιμα σε ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένη κατασκευή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;