VESTIL DRUM-RACK-2 Stackable Drum Rack, 2 Drum, 55 Gallon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QXK Μοντέλο: DRUM-RACK-2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€423.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχάρα τυμπάνων
ΑποδέχεταιΤύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1600 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος12.75 "
Μήκος29.88 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων2
Πάχος1 / 4 "
Κάθετη ΟριζόντιαΟριζόντιος
Πλάτος45.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.005
Ύψος πλοίου (cm)32.39
Μήκος πλοίου (cm)75.88
Πλάτος πλοίου (cm)115.57
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορώ να στοιβάξω περισσότερα από δύο τύμπανα στη χαλύβδινη σχάρα DRUM-RACK-2;

Α. Ναι, μπορείτε εύκολα να στοιβάζετε τύμπανα 55 γαλονιών σε μέγιστο ύψος τεσσάρων ράφια κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση.

Ε. Μπορώ να μετακινήσω αυτά τα χαλύβδινα ράφια από τη μια θέση στην άλλη;

Α. Μοντέλα DR-ΚΑΡΤΑ-2 και DR-ΚΑΡΤΑ-3 Οι κούκλες ράφι τυμπάνων διαθέτουν περιστρεφόμενους τροχούς δύο-8 ιντσών και περιστρεφόμενους τροχούς δύο-8 ιντσών με φρένο τροχού, αντίστοιχα για εύκολη μεταφορά. Και τα δύο αυτά μοντέλα μπορούν να φιλοξενήσουν μία σχάρα τυμπάνων (το καθένα).

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΥλικόΠλάτοςΤιμή
VESTIL DRUM-RACK-3 Stackable Drum Rack, 3 Drum, 55 Gallon | AG7QXL DRUM-RACK-32400 lbs.ΚίτρινοΑτσάλι71.5 "€359.18
VESTIL DRUM-RACK-2-G Στοιβαζόμενη σχάρα τυμπάνων, 2 τύμπανα | CE3CNH DRUM-RACK-2-G1600 lbs.ΓκρίΑτσάλι45.5 "€317.97
VESTIL DRUM-RACK-2-SS Stackable Drum Rack, 2 Drum | CE3CNJ DRUM-RACK-2-SS1600 lbs.ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι45.5 "€794.58
RFQ
VESTIL DRUM-RACK-3-G Στοιβαζόμενη σχάρα τυμπάνων, 3 τύμπανα | CE3CNK DRUM-RACK-3-G2400 lbs.ΓκρίΑτσάλι71.5 "€448.04
VESTIL DRUM-RACK-3-SS Stackable Drum Rack, 3 Drum | CE3CNL DRUM-RACK-3-SS2400 lbs.ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι71.5 "€1,360.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-RACK-2 Stackable Drum Rack, 2 Drum, 55 Gallon
€423.23 /μονάδα