VESTIL DRUM-RACK-3 Stackable Drum Rack, 3 Drum, 55 Gallon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QXL Μοντέλο: DRUM-RACK-3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€359.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχάρα τυμπάνων
ΑποδέχεταιΤύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα2400 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος12.75 "
Μήκος29.88 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων3
Πάχος1 / 4 "
Κάθετη ΟριζόντιαΟριζόντιος
Πλάτος71.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)32.39
Μήκος πλοίου (cm)75.88
Πλάτος πλοίου (cm)181.61
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΥλικόΠλάτοςΤιμή
VESTIL DRUM-RACK-2 Stackable Drum Rack, 2 Drum, 55 Gallon | AG7QXK DRUM-RACK-21600 lbs.ΚίτρινοΑτσάλι45.5 "€423.23
VESTIL DRUM-RACK-2-G Στοιβαζόμενη σχάρα τυμπάνων, 2 τύμπανα | CE3CNH DRUM-RACK-2-G1600 lbs.ΓκρίΑτσάλι45.5 "€317.97
VESTIL DRUM-RACK-2-SS Stackable Drum Rack, 2 Drum | CE3CNJ DRUM-RACK-2-SS1600 lbs.ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι45.5 "€794.58
RFQ
VESTIL DRUM-RACK-3-G Στοιβαζόμενη σχάρα τυμπάνων, 3 τύμπανα | CE3CNK DRUM-RACK-3-G2400 lbs.ΓκρίΑτσάλι71.5 "€448.04
VESTIL DRUM-RACK-3-SS Stackable Drum Rack, 3 Drum | CE3CNL DRUM-RACK-3-SS2400 lbs.ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι71.5 "€1,360.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-RACK-3 Stackable Drum Rack, 3 Drum, 55 Gallon
€359.18 /μονάδα