CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CC203603 Bussing And Transport Cart 300 Lb. Καπάκι | AE7HBZ 5YGP5

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CC203603 Λεωφορείο και καλάθι μεταφοράς 300 Lb. Καπάκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7HBZ Πρότυπο: CC203603Cross Ref: 5YGP5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€454.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μεταφοράς και μεταφοράς
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκουΧωρίς σήμανση, Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαΠολυπροπυλένιο
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι100 λίβρες
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος38 "
Συνολικό μήκος36 1 / 4 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος ραφιού24.25 "
Πλάτος ραφιού15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.719
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)92.08
Πλάτος πλοίου (cm)53.98
Κωδικός ΕΣ9403708031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CC224303 Μεγάλο καλάθι λεωφορείων και μεταφοράς Μαύρο | AA6KLP 14C976 CC224303Μέταλλο / πολυουρεθάνηΣτροφέας42 "23 "30.5 "18.25 "€671.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CC203603 Λεωφορείο και καλάθι μεταφοράς 300 Lb. Καπάκι
€454.47 /μονάδα