Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CARLING TECHNOLOGIES MM1-B-34-450-1-12B-BE Διακόπτης κυκλώματος, Magnetic Trip, 5 A, 250 VAC | AA2BKF 10C602

CARLING TECHNOLOGIES MM1-B-34-450-1-12B-BE Αυτόματος διακόπτης, Magnetic Trip, 5 A, 250 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BKF Model: MM1-B-34-450-1-12B-B-EΚωδ. Σταυρού: 10C602
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
€23.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
AIR @ 120VAC1.5kA
AIR @ 125VDCΔεν έχει αξιολογηθεί
AIR @ 240VAC36 "x 48"
AIR @ 65VDCΔεν έχει αξιολογηθεί
Ενισχυτές5
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΜαγνητικός
Τύπος καμπύληςΜέτριας Δυσκολίας
Εκτίμηση τάσης DC80 VDC
Βάθος1.77 "
Μήκος1.38 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΔεν Διευκρινίζεται
Τοποθέτηση ΤύποςΣυμπληρώστε
Αριθμός Πολωνών1
Φάση1
Τύπος διακόπτηPush Button
Σύνδεση τερματικούΚαρτέλα 1/4 "
Πλάτος0.68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης μαγνητικού κυκλώματος σειράς M σχεδιασμένος για εφαρμογές που χρειάζονται επιπλέον μόνωση για προστασία έναντι ζημιών βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
    • Διαθέτει σειρά σχεδιασμού ταξιδιού όπου το σημείο ταξιδιού δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
    • Έγινε έγκριση UL 1077 / CSA και πιστοποίηση TUV
    • Βαθμολογία διακοπής 0.5 kAIC στα 240 VAC και 1.5 kAIC στα 120 VAC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΕκτίμηση τάσης ACAIR @ 120VACΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-450 -5D1-C Διακόπτης κυκλώματος Magnetic 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CΜαγνητικός277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπουλόνι€19.39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-475 -5D1-C Διακόπτης μαγνητικού 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CΜαγνητικός277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπουλόνι€19.39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-610 -5D1-C Διακόπτης κυκλώματος Magnetic 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CΜαγνητικός277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπουλόνι€19.39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-615 -5D1-C Διακόπτης μαγνητικού μαγνητικού 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CΜαγνητικός277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπουλόνι€19.39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-620 -5D1-C Διακόπτης κυκλώματος Magnetic 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CΜαγνητικός277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπουλόνι€19.39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-630 -5D1-C Διακόπτης μαγνητικού μαγνητικού 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CΜαγνητικός277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπουλόνι€19.39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ MA1-B-34-450-1-A26-BE Διακόπτης κυκλώματος Magnetic 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EΜαγνητικός250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Δεν ΔιευκρινίζεταιΣυμπληρώστε€20.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES MM1-B-34-450-1-12B-BE Αυτόματος διακόπτης, Magnetic Trip, 5 A, 250 VAC
€23.32 /μονάδα