Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMCAR SDSC0040050CP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 4-40 X 1/2 Size, 100Pk | AE6JEY 5TAH3

CAMCAR SDSC0040050CP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 4-40 X 1/2 Μέγεθος, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6JEY Μοντέλο: SDSC0040050CP-PK100Διασταύρωση: 5TAH3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 4-40
Μέγεθος οδήγησης3 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1 / 4 "
Ύψος κεφαλιού3 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι1 / 2 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellC39
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς F έως 300 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.#4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος4-40
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMCAR SDSC0040050CP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 4-40 X 1/2 Μέγεθος, 100Pk
€36.65 /πακέτο