CALDWELL 90-1-42 Pallet Lifter Standard Fixed Fork 1t L42 | AE6JDT 5TAD7

CALDWELL 90-1-42 Pallet Lifter Standard Fixed Fork 1t L42

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JDT Μοντέλο: 90-1-42Cross Ref: 5TAD7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,481.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτής παλετών
Κέντρο βάρους με εγγύηση21 "
Ύψος ανοίγματος εγγύησης5"
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης6"
Χωρητικότητα2000 λίβρες
Ύψος πιρούνι2"
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου2"
Χώρος στο ύψος57.5 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης1"
συνολικό πλάτος25 "
Ύψος λαιμού48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 161.1
Ύψος πλοίου (cm)163.83
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8431410080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάστημα πιρούνι (21 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψος πιρούνιΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CALDWELL 90-1-36 Pallet Lifter Standard Fixed Fork 1t L36 | AE6JDR 5TAD6 90-1-362000 λίβρες2"36 "2"57.5 "25 "€5,221.10
CALDWELL 90-1-48 Pallet Lifter Standard Fixed Fork 1t L48 | AE6JDU 5TAD8 90-1-482000 λίβρες2"48 "2"58.5 "25 "€5,672.09
CALDWELL 90-2-36 Pallet Lifter Standard Fixed Fork 2t L36 | AE6JDV 5TAD9 90-2-364000 λίβρες2"36 "3"59.5 "25 "€6,192.47
CALDWELL 90-2-42 Pallet Lifter Standard Fixed Fork 2t L42 | AE6JDW 5TAE0 90-2-424000 λίβρες2"42 "4"59.5 "25 "€6,701.02
CALDWELL 90-2-48 Pallet Lifter Standard Fixed Fork 2t L48 | AE6JDX 5TAE1 90-2-484000 λίβρες2"48 "4"59.5 "25 "€7,198.52
CALDWELL 90-3-42 Pallet Lifter Standard Fixed Fork 3t L42 | AE6JDY 5TAE2 90-3-426000 λίβρες2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "€8,534.15
CALDWELL 90-3-48 Pallet Lifter Standard Fixed Fork 3t L48 | AE6JDZ 5TAE3 90-3-486000 λίβρες2.5 "48 "4.5 "61.5 "27 "€10,095.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 90-1-42 Pallet Lifter Standard Fixed Fork 1t L42
€5,481.29 /μονάδα