Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εξαγωνικό παξιμάδι CALBRITE S60600HN00, Μέγεθος 5/8-11, Ανοξείδωτο ατσάλι Grade 316, Απλό | AH6YCR 36LM46

CALBRITE S60600HN00 Εξάγωνο Παξιμάδι, Μέγεθος 5/8-11, Ανοξείδωτο ατσάλι Grade 316, Απλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YCR Μοντέλο: S60600HN00Cross Ref: 36LM46

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.90 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316
Ύψος9 / 16 "
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος1 3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
Εξαγωνικό παξιμάδι CALBRITE S60200HN00, Μέγεθος 1/4-20, Ανοξείδωτο ατσάλι Grade 316, Απλό | AH6YCN 36LM43 S60200ΗΝ001 / 4 "-2015 / 64 "7 / 16 "€1.50
Εξαγωνικό παξιμάδι CALBRITE S60300HN00, μέγεθος 3/8-16, ανοξείδωτο ατσάλι Grade 316, απλό | AH6YCP 36LM44 S60300ΗΝ003 / 8 "-1611 / 32 "21 / 32 "€2.90
Εξαγωνικό παξιμάδι CALBRITE S60500HN00, Μέγεθος 1/2-13, Ανοξείδωτο ατσάλι Grade 316, Απλό | AH6YCQ 36LM45 S60500ΗΝ001 / 2 "-1329 / 64 "3 / 4 "€6.04
Εξαγωνικό παξιμάδι CALBRITE S60700HN00, 3/4-10 Grade 316 Stainless Steel, Απλό | AH6YCT 36LM47 S60700ΗΝ003 / 4 "-1043 / 64 "1 19 / 64 "€15.72
Εξαγωνικό παξιμάδι CALBRITE S61000HN00, Μέγεθος 1-8, Ανοξείδωτο ατσάλι Grade 316, Απλό | AH6YCU 36LM48 S61000ΗΝ001-857 / 64 "1 47 / 64 "€22.47

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S60600HN00 Εξάγωνο Παξιμάδι, Μέγεθος 5/8-11, Ανοξείδωτο ατσάλι Grade 316, Απλό
€13.90 /μονάδα