CALBRITE S52010CTWT IMC Conduit 10 πόδια 2 ιντσών 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XZV 36LL62

CALBRITE S52010CTWT IMC αγωγός 10 πόδια 2 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Στοιχείο: AH6XZV Μοντέλο: S52010CTWTCross Ref: 36LL62
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€966.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός
Μέσα Dia.2-11 / 64 "
Ονομαστική εκτός Dia.2-23 / 64 "
Εμπορικό μέγεθος2"
Wall Πάχος3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)314.96
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μεταλλικό στυλ αγωγού: Αγωγός
    • Τύπος μεταλλικού αγωγού: IMC
    • Υλικό αγωγού: 304 Ανοξείδωτο ατσάλι
    • Ονομαστικό μήκος αγωγού: 10 πόδια.
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κλωστή, ελαφρύτερο βάρος Εξοικονόμηση κόστους κατά την εγκατάσταση και αποστολή, Περιλαμβάνει (1) ζεύξη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Εμπορικό μέγεθοςWall ΠάχοςΤιμή
CALBRITE S50510CTWT IMC Conduit 10 Feets 1/2 Inch 304 Stainless Steel | AH6XZQ 36LL58 S50510CTWT21 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€322.27
RFQ
CALBRITE S50710CTWT IMC Conduit 10 πόδια 3/4 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AH6XZR 36LL59 S50710CTWT55 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€355.01
RFQ
CALBRITE S51010CTWT IMC Conduit 10 πόδια 1 ίντσα 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XZT 36LL60 S51010CTWT1.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "€523.29
RFQ
CALBRITE S51510CTWT IMC Conduit 10 πόδια 1-1/2 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AH6XZU 36LL61 S51510CTWT1-45 / 64 "1.875 "1.5 "3 / 32 "€735.39
RFQ
CALBRITE S70510CTWT IMC Conduit 10 πόδια 1/2 ίντσας 316 από ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XZW 36LL63 S70510CTWT21 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€365.75
RFQ
CALBRITE S70710CTWT IMC Conduit 10 πόδια 3/4 ίντσας 316 από ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XZX 36LL64 S70710CTWT55 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€490.18
RFQ
CALBRITE S71010CTWT IMC Conduit 10 πόδια 1 ίντσα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XZY 36LL65 S71010CTWT1.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "€671.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S52010CTWT IMC αγωγός 10 πόδια 2 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€966.72 /μονάδα