HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS OPTIMYZER High Bay Occupancy αισθητήρες με φωτοκύτταρα & ρελέ


Φίλτρα
Χρώμα: Άσπρο , Συμβατό με: Φθορισμού, LED, επαγωγικά φωτιστικά , Κάλυψη: 5500 τετραγωνικά πόδια @ 30 πόδια ύψος τοποθέτησης , Βαθμολογία NEMA: Nema 3R , Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 Deg.F έως 149 Deg.F , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 149 βαθμούς F , Τύπος αισθητήρα: Παθητικό υπέρυθρο , Χρονοκαθυστερηση: Χειροκίνητο , Εύρος χρονοδιακόπτη: 4/8/16/30 λεπτά , Οπτική γωνία: Πτυχία 360
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HMHB2LVPCW
24 VDC24 VDC€148.65
A
HMHB21UPCW
120 έως 347 VAC120-347 VAC€183.49

OPTIMYZER High Bay Occupancy αισθητήρες με φωτοκύτταρα & ρελέ

Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER αισθητήρες είναι ψηφιακοί παθητικοί υπέρυθροι αισθητήρες που μειώνουν τη σπατάλη ενέργειας όπως τα φώτα και ο εξαερισμός που παραμένουν αναμμένοι, ανιχνεύοντας την παρουσία ανθρώπων σε σκληρά περιβάλλοντα. Διαθέτουν αισθητήρα ρελέ για διασύνδεση και έλεγχο βοηθητικών συστημάτων όπως φωτιστικά & HVAC και δύο ενσωματωμένα φωτοκύτταρα για συγκομιδή φωτός ημέρας. Αυτοί οι αισθητήρες πληρότητας υποστηρίζουν ύψη τοποθέτησης μεταξύ 8 - 16 πόδια για διαμορφώσεις χαμηλού κόλπου και έως 45 πόδια για διαμορφώσεις υψηλού κόλπου. Αυτοί οι σκληροί αισθητήρες H-MOSS MAXX έχουν βαθμολογία NEMA 3R για εξωτερική χρήση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αισθητήρων πληρότητας, που διατίθενται σε ονομαστικές τάσεις 120 - 347VAC και 24VDC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;