Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN SS-5F-3.15A-BK Ασφάλεια με μόλυβδο, 3.15A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2KUZ Μοντέλο: SS-5F-3.15A-BK

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςLeaded Ασφάλειες
Current Rating3.15A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΣουμπίνι
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος4.3mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής50A
Μήκος8.5 "
Αρ. ΣειράSS-5F
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια στερέωσης PCB
Αντίσταση31.5 mOhms
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
ΧαρακτηριστικάΕιδικές ασφάλειες
Τάση (AC)250 VAC
Πλάτος7.85mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9845

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά SS-5F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΕίδοςσυσκευασίαΑντίστασηΤιμή
BUSSMANN SS-5F-2.5A-BK Ασφάλεια με μόλυβδο, 2.5A, 250VAC | BC7TZX SS-5F-2.5A-BK2.5AασφάλειεςΌγκος46 MOhms€1.81
BUSSMANN SS-5F-6.3A-BK Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 250VAC, 6.3A | BC7XFN SS-5F-6.3A-BK6.3AΜέσω Hole Leaded FuseΌγκος14.5 milli-Ohms€1.76
BUSSMANN SS-5F-4A-AP Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 4A, 250VAC, 1000 Pack | BC8HHE SS-5F-4A-AP4AΑσφάλεια στερέωσης PCBΠακέτο πυρομαχικών-€1.45
BUSSMANN SS-5F-4A-BK Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 250VAC | BC8JNN SS-5F-4A-BK4AΜέσω Hole Leaded FuseΌγκος22.25 milli-Ohms€1.81
BUSSMANN SS-5F-7A-AP Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 250VAC | BC8LHV SS-5F-7A-AP7AΜέσω Hole Leaded FuseΠακέτο πυρομαχικών-€1.45
BUSSMANN SS-5F-3.15A-AP Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 250VAC, 3.15A | BC8QRU SS-5F-3.15A-AP3.15AΜέσω Hole Leaded FuseΠακέτο πυρομαχικών-€1.45
BUSSMANN SS-5F-1.6A-BK Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 1.6A, 250VAC, 200 Pack | BC8VJX SS-5F-1.6A-BK1.6AΑσφάλεια στερέωσης PCBΌγκος76 MOhms€1.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN SS-5F-3.15A-BK Ασφάλεια με μόλυβδο, 3.15A, 250VAC
€1.81 /μονάδα