Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN S501-500-R Fuse 500ma S501 250vac - Πακέτο 5 | AB8WUA 2AAK6

BUSSMANN S501-500-R Fuse 500ma S501 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WUA Μοντέλο: S501-500-RΣταυρός: 2AAK6
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
€36.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος5mm
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεLittelfuse 219
Fps Amps500mA
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής1.5kA στα 250 VAC
Μήκος20ft.
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN S501-100-R Fuse 100ma S501 250vac - Πακέτο 5 | AB3XUZ 1VXR2 S501-100-R100mA5€42.53
BUSSMANN S501-10-R Ασφάλεια 10a S501 250vac - Πακέτο 5 | AB3XVA 1VXR3 S501-10-R10A5€44.40
BUSSMANN S501-125-R Fuse 125ma S501 250vac - Πακέτο 5 | AB3XVB 1VXR4 S501-125-R125mA5€34.78
BUSSMANN S501-160-R Fuse 160ma S501 250vac - Πακέτο 5 | AB3XVC 1VXR5 S501-160-R160mA5€42.20
BUSSMANN S501-2.5-R Ασφάλεια 2-1 / 2a S501 250vac - Πακέτο 5 | AB3XVE 1VXR7 S501-2.5-R2.55€36.82
BUSSMANN S501-200-R Fuse 200ma S501 250vac - Πακέτο 5 | AB8WTV 2AAK1 S501-200-R200mA5€42.00
BUSSMANN S501-250-R Fuse 250ma S501 250vac - Πακέτο 5 | AB8WTW 2AAK2 S501-250-R250mA5€42.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN S501-500-R Fuse 500ma S501 250vac - Πακέτο 5
€36.76 /πακέτο