BUSSMANN 5 x 20 mm γυαλί και κεραμικές ασφάλειες: Σειρά S501


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Κεραμικός , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Διάμετρος: 5mm , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Littelfuse 219 , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Βαθμολογία διακοπής: 1.5kA στα 250 VAC , Μήκος: 20ft. , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Αξιολόγηση τάσης: 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοFps AmpsPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
S501-2.5-R
2.55€36.82
A
S501-2-R
2A5€36.17
A
S501-3.15-R
3-15 / 100A5€38.40
A
S501-4-R
4A5€34.68
A
S501-5-R
5A5€38.69
A
S501-6.3-R
6-3 / 10A5€53.45
A
S501-8-R
8A5€39.72
A
S501-10-R
10A5€44.40
A
S501-50-R
50mA5€47.60
A
S501-63-R
63mA5€47.55
A
S501-80-R
80mA5€48.34
A
S501-100-R
100mA5€42.53
A
S501-125-R
125mA5€34.78
A
S501-160-R
160mA5€42.20
A
S501-200-R
200mA5€42.00
A
S501-250-R
250mA5€42.20
A
S501-500-R
500mA5€36.76
A
S501-800-R
800mA5€41.12

5 x 20 mm γυαλί και κεραμικές ασφάλειες: Σειρά S501

Οι μίνι ασφάλειες από γυαλί και κεραμικό Bussmann είναι ταχείας δράσης, χαμηλής χωρητικότητας θρυαλλικές ασφάλειες που έχουν σχεδιαστεί για προστασία από υπερρεύματα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Αυτοί οι κεραμικοί σωλήνες είναι εφοδιασμένοι με επιχρυσωμένα (50 mA-400 mA) και επινικελωμένα καλύμματα (500 mA-10 A) με προαιρετικά αξονικά καλώδια για εγκατάσταση μέσω οπών. Επιλέξτε από μια σειρά ασφαλειών Bussmann από γυαλί και κεραμικό που διατίθενται σε βαθμολογίες 100 mA, 10 A, 125 mA, 160 mA σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;