Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN S501-400-R Cartridge Ceramic Fuse, European Ferrule Fuse, Fast Blow, 250VAC, 400mA | BD2EMX

BUSSMANN S501-400-R Cartridge Ceramic Fuse, European Ferrule Fuse, Fast Blow, 250VAC, 400mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2EMX Μοντέλο: S501-400-R
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
€2.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεραμική ασφάλεια
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating400mA
Διάμετρος5.2mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5 20 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος20ft.
Αρ. ΣειράS501
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.412

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingσυσκευασίαΤύπος προϊόντοςΑντίστασηΤάση (AC)ΔιάμετροςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN AGA-2-1/2 Ceramic Fuse, Fast Blow, 2.5A, 250VAC | BC7TJK AGA-2-1 / 2Κάτοχος-2.5A---250 VAC6.4mm1€2.08
BUSSMANN S501-630-R Cartridge Ceramic Fuse, European Ferrule Fuse, Fast Blow, 250VAC, 630mA | BC9VVD S501-630-RΚάτοχος / κλιπ-630mAΌγκος--250 VAC5.2mm1€4.39
BUSSMANN ADL-20 Cartridge Ceramic Fuse, 20A, Κυλινδρική | BC9XMM ADL-20Κάτοχος / κλιπ-20AΌγκος----1€22.68
BUSSMANN MBO-15 Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow, 15A, Κυλινδρική | BD2JXX MBO-15Κάτοχος / κλιπ-15AΌγκος----1€17.79
BUSSMANN TR/GBH-V016A6F Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow, 500VAC, 16A, Cylindrical | BD3GRJ TR / GBH-V016A6FΚάτοχος / κλιπ500 VAC16AΚαρούλι--500 VAC-1€27.01
BUSSMANN MBO-10 Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow, Κυλινδρική | BD4PPT MBO-10Κάτοχος / κλιπ-10AΌγκος----1€17.79
BUSSMANN BK/GDA-315MA Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow, 250VAC, 315mA, Κυλινδρική | CD6XFP BK / GDA-315MAΚάτοχος / κλιπ250 VAC315mAΌγκοςΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας γρήγορης δράσης3.3 Ohms250 VAC5.2mm1-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN S501-400-R Cartridge Ceramic Fuse, European Ferrule Fuse, Fast Blow, 250VAC, 400mA
€2.60 /μονάδα