Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH DL150 AC Τάση / τρέχον καταγραφικό | AE4MRJ 5LUT6

EXTECH Καταγραφέας δεδομένων DL150 Ac τάσης/ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MRJ Μοντέλο: DL150Cross Ref: 5LUT6
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
€490.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤάση AC / Τρέχων καταγραφικό
Τρέχουσα ακρίβεια+ /-2%
Τρέχοντα κανάλια1
Περιοχή ρεύματος10 έως 200A AC
DisplayΔιπλή οθόνη LCD
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Φάσημονόκλινο
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία λιθίου ή 120 V, 50 / 60Hz
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Ρυθμός δειγματοληψίας1 δευτερόλεπτο έως 24 ώρες
Απαιτείται λογισμικόΠεριλαμβάνεται
Αποθηκευτικός χώρος100,000 αναγνώσεις
True RMSΝαι
Ακρίβεια τάσης+ /-1.5%
Κανάλια τάσης1
Εύρος τάσης10 έως 600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ9030320000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τρέχουσα καταγραφή (Ναι)
    • Ουδέτερη καταγραφή ρεύματος (Ναι)
    • Χωρητικότητα εγγραφής (100,000 αναγνώσεις)
    • Τρέχον RMS (Ναι)
    • Τάση RMS (Ναι)
    • Καταγραφή τάσης (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συναγερμοί υψηλού και χαμηλού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Καταγραφέας δεδομένων DL150 Ac τάσης/ρεύματος
€490.43 /μονάδα