BUSSMANN BK/GDA-315MA Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow, 250VAC, 315mA, Cylindrical

Στοιχείο: CD6XFP Μοντέλο: BK/GDA-315MA

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεραμική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating315mA
Διάμετρος5.2mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5 20 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής1.5kA
Μήκος20ft.
Αρ. ΣειράGDA
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας γρήγορης δράσης
Αντίσταση3.3 Ohms
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά GDA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingσυσκευασίαΤύπος προϊόντοςΑντίστασηΤάση (AC)ΔιάμετροςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN AGA-2-1/2 Ceramic Fuse, Fast Blow, 2.5A, 250VAC | BC7TJK AGA-2-1 / 2Κάτοχος-2.5A---250 VAC6.4mm1€2.08
BUSSMANN S501-630-R Cartridge Ceramic Fuse, European Ferrule Fuse, Fast Blow, 250VAC, 630mA | BC9VVD S501-630-RΚάτοχος / κλιπ-630mAΌγκος--250 VAC5.2mm1€4.39
BUSSMANN ADL-20 Cartridge Ceramic Fuse, 20A, Κυλινδρική | BC9XMM ADL-20Κάτοχος / κλιπ-20AΌγκος----1€22.68
BUSSMANN S501-400-R Cartridge Ceramic Fuse, European Ferrule Fuse, Fast Blow, 250VAC, 400mA | BD2EMX S501-400-RΚάτοχος / κλιπ-400mAΌγκος--250 VAC5.2mm1€2.60
BUSSMANN MBO-15 Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow, 15A, Κυλινδρική | BD2JXX MBO-15Κάτοχος / κλιπ-15AΌγκος----1€17.79
BUSSMANN TR/GBH-V016A6F Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow, 500VAC, 16A, Cylindrical | BD3GRJ TR / GBH-V016A6FΚάτοχος / κλιπ500 VAC16AΚαρούλι--500 VAC-1€27.01
BUSSMANN MBO-10 Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow, Κυλινδρική | BD4PPT MBO-10Κάτοχος / κλιπ-10AΌγκος----1€17.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BK/GDA-315MA Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow, 250VAC, 315mA, Cylindrical