Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN PVS-R-60 Solar Fuse 60a Class Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNU 14L657

BUSSMANN PVS-R-60 Solar Fuse 60a Class Rk5 Pvsr 600vac/dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PNU Μοντέλο: PVS-R-60Σταυρός: 14L657
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
€97.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλιακή ασφάλεια
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηRK5
Διάμετρος1 1 / 16 "
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps60
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA AC, 20kA DC
Μήκος5.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN PVS-R-20 Solar Fuse 20a Class Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNM 14L651 PVS-R-2013 / 16 "20200kA AC, 20kA DC5"€57.41
BUSSMANN PVS-R-25 Solar Fuse 25a Class Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNN 14L652 PVS-R-2513 / 16 "25200kA AC, 20kA DC5"€57.41
BUSSMANN PVS-R-30 Solar Fuse 30a Class Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNP 14L653 PVS-R-3013 / 16 "30200kA AC, 20kA DC5"€57.41
BUSSMANN PVS-R-35 Solar Fuse 35a Class Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNQ 14L654 PVS-R-351 1 / 16 "35200kA AC, 20kA DC5.5 "€104.63
BUSSMANN PVS-R-40 Solar Fuse 40a Class Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNR 14L655 PVS-R-401 1 / 16 "40200kA AC, 20kA DC5.5 "€99.84
BUSSMANN PVS-R-50 Solar Fuse 50a Class Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNT 14L656 PVS-R-501 1 / 16 "50200kA AC, 20kA DC5.5 "€104.63
BUSSMANN PVS-R-70 Solar Fuse 70a Class Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNV 14L658 PVS-R-701 5 / 16 "70200kA AC, 10kA DC7.875 "€226.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN PVS-R-60 Solar Fuse 60a Class Rk5 Pvsr 600vac/dc
€97.79 /μονάδα