BUSSMANN KWN-R-90 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 90A, 250VAC | BD2QPB

BUSSMANN KWN-R-90 Industrial & Electrical Fuse, 90A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2QPB Μοντέλο: KWN-R-90

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€482.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating90A
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Αρ. ΣειράKWN-R
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΛεπίδα μαχαιριού
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 163.35

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά KWN-R

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN KWN-R-175 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 175A, 250VAC | BD2HVT KWN-R-175175A€482.87
BUSSMANN KWN-R-125 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 125A, 250VAC | BD3EPD KWN-R-125125A€482.87
BUSSMANN KWN-R-80 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 80A, 250VAC | BD4MHC KWN-R-8080A€482.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KWN-R-90 Industrial & Electrical Fuse, 90A, 250VAC
€482.87 /μονάδα