Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Μπλοκ τερματικού φράγματος KUXSC4, 60A, 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2AEZ Μοντέλο: KUXSC4
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
€14.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating60A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-1
Ύψος1.25 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος3.75 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράKU (X) SC
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων4 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.62in
ΕπιμετάλλωσηΝικέλιο
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος2"
Gauge Wire22 AWG έως 6 AWG
Μεγ6 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΤιμή
BUSSMANN KUSC6-WC Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8QUV KUSC6-WCΘερμοπλαστικός5"€25.81
BUSSMANN KUXSC6-00WCPT Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8TYN KUXSC6-00WCPTΘερμοπλαστικός5"€27.49
RFQ
BUSSMANN KUXSC12-WWCPT Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8UQF KUXSC12-WWCPTΘερμοπλαστικός8.75 "€48.97
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUSC4-W, 60A, 600V | BC9MWG KUSC4-ΔΘερμοπλαστικό (TP)3.75 "€14.85
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUSC2-WWCPT, 60A, 600V | BC9NJN KUSC2-WWCPTΘερμοπλαστικό (TP)2.5 "€12.41
BUSSMANN KUSC8-BPWCPT Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC9RHB KUSC8-BPWCPTΘερμοπλαστικός6.25 "€34.00
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUSC8-WC, 60A, 600V | BD3AVG KUSC8-WCΘερμοπλαστικό (TP)6.25 "€31.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Μπλοκ τερματικού φράγματος KUXSC4, 60A, 600V
€14.39 /μονάδα