DAYTON 5NRC4 Φυσητήρας 9-1 / 2 λιγότερος τροχός κινητήρα | AE4XGQ

DAYTON 5NRC4 Ανεμιστήρας 9-1/2" Τροχός με μικρότερο κινητήρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4XGQ Μοντέλο: 5NRC4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€255.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Ύψος εκφόρτισης (σε.)10-5/16
Πλάτος εκφόρτισης (In.)11.75
Βάθος στέγασης15 "
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Ύψος στέγασης15.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης11.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΒάσηΠολλαπλασιασμός
ΧαρακτηριστικάΔιπλή καμπύλη εισαγωγής εισόδου, άμεση κίνηση, λιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού1 / 2 "
Διάμετρος τροχού9 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού9.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3555
Ύψος πλοίου (cm)42.93
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)42.16
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Προτεινόμενη εναλλακτική λύση για τα Dayton 4C590 και 4C590B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Βάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
DAYTON 5NRC3 Φυσητήρας 9-1 / 2 ίντσες λιγότερος τροχός κινητήρα με 7-1 / 8 | AE4XGP 5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "€256.40
DAYTON 5NRC5 Blower 10 5/8 ίντσες λιγότερος τροχός κινητήρα με 8 In | AE4XGR 5NRC511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"€305.20
DAYTON 5NRC6 Φυσητήρας 10 5/8 ίντσες λιγότερος τροχός κινητήρα με 10-5 / 8 | AE4XGT 5NRC611.51316-3 / 4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "€295.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NRC4 Ανεμιστήρας 9-1/2" Τροχός με μικρότερο κινητήρα
€255.90 /μονάδα