DAYTON 5NRC6 Φυσητήρας 10 5/8 ίντσες λιγότερος τροχός κινητήρα με 10-5 / 8 | AE4XGT

DAYTON 5NRC6 Blower 10 5/8 Inch Less Motor Wheel With 10-5/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XGT Μοντέλο: 5NRC6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€295.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Ύψος εκφόρτισης (σε.)11.5
Πλάτος εκφόρτισης (In.)13
Βάθος στέγασης16-3 / 4 "
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Ύψος στέγασης17.5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης13 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΒάσηΠολλαπλασιασμός
ΧαρακτηριστικάΔιπλή καμπύλη εισαγωγής εισόδου, άμεση κίνηση, λιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού1 / 2 "
Διάμετρος τροχού10 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού10.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7225
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)51.82
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Βάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
DAYTON 5NRC3 Φυσητήρας 9-1 / 2 ίντσες λιγότερος τροχός κινητήρα με 7-1 / 8 | AE4XGP 5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "€256.40
DAYTON 5NRC4 ανεμιστήρας 9-1/2 "Λιγότερος τροχός κινητήρα | AE4XGQ 5NRC410-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "€255.90
DAYTON 5NRC5 Blower 10 5/8 ίντσες λιγότερος τροχός κινητήρα με 8 In | AE4XGR 5NRC511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"€305.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NRC6 Blower 10 5/8 Inch Less Motor Wheel With 10-5/8
€295.84 /μονάδα