BUSSMANN Μπλοκ ασφάλειας, Τύπος ασφάλειας: Midget, Κατηγορία ασφαλειών: Midget


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Υλικό σώματος: Θερμοπλαστικός , Αξιολόγηση τάσης DC: 300 VDC , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Ανοικτό , Ασφάλεια UL Class: Νάνος , Υψος: 1.3 " , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Μήκος: 3" , Στυλ τοποθέτησης: Ράγα μπουλονιών / DIN , Λειτουργικοί ενισχυτές: 0 έως 30Α , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Μέγεθος καλωδίου: 18 έως 10 AWG
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BMM603-3PQ
Πίεση πίεσης με γρήγορη σύνδεση32.4 "€40.73
A
BMM603-1SQ
Βίδα με γρήγορη σύνδεση10.8 "€14.04
A
BMM603-3SQ
Βίδα με γρήγορη σύνδεση32.4 "€55.13

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;