Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN BMM603-3PQ Ασφάλειες 30A Πίεση πίεσης 18 έως 10AWG | AH9MYW 40LH15

BUSSMANN BMM603-3PQ Fuse Block 30A Πλάκα πίεσης 18 έως 10AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9MYW Μοντέλο: BMM603-3PQCross Ref: 40LH15

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€40.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Τύπος σύνδεσηςΠίεση πίεσης με γρήγορη σύνδεση
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Για χρήσηAGU, BAF, BAN, FNM, FNQ, KTK, KLM
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Κατηγορία Fuse ULΝάνος
Ύψος1.3 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος3"
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα μπουλονιών / DIN
Αριθμός Πολωνών3
Λειτουργικά Amps0 έως 30Α
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια μπλοκ
Πλάτος2.4 "
Μέγεθος καλωδίου18 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος ασφάλειας: Midget

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN BMM603-1SQ Ασφάλειες 30A Πίεση πίεσης 18 έως 10AWG | AH9MXR 40LG86 BMM603-1SQΒίδα με γρήγορη σύνδεση10.8 "€14.04
BUSSMANN BMM603-3SQ Ασφάλειες 30A Πίεση πίεσης 18 έως 10AWG | AH9MYU 40LH13 BMM603-3SQΒίδα με γρήγορη σύνδεση32.4 "€55.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BMM603-3PQ Fuse Block 30A Πλάκα πίεσης 18 έως 10AWG
€40.73 /μονάδα