Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JT60060 Θήκη ασφαλειών 60 A 600 V | AE4GZV 5KK56

BUSSMANN JT60060 Θήκη ασφαλειών 60 A 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4GZV Μοντέλο: JT60060Cross Ref: 5KK56
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
€62.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 60
Ενισχυτές AC60
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Βάθος1.06 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑσφαλές δάχτυλο
Ασφάλεια Dia.1-1 / 16 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAA
Μήκος ασφάλειας2.375 "
Τύπος ασφάλειαςΚατηγορία J
Κατηγορία Fuse ULJ
Ύψος1.06 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος3.1 "
Μέγιστη. Amps60
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος1.52 "
Μέγεθος καλωδίου14 έως 4 Cu

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΕνισχυτές ACΒάθοςΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΑσφάλεια Dia.Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκος ασφάλειαςΤιμή
BUSSMANN JT60030 Θήκη ασφαλειών 30 A 600 V | AE4GZU 5KK55 JT6003030302.52 "1.23 "18 έως 8 Cu13 / 16 "Z2.25 "€42.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JT60060 Θήκη ασφαλειών 60 A 600 V
€62.53 /μονάδα