BUSSMANN Finger Safe Fuse Blocks για Fuse Series LPJ, JKS


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Ένδειξη καμένης ασφάλειας: Οχι , Τύπος σύνδεσης: Κουτί , Αξιολόγηση τάσης DC: 300 VDC , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Ασφαλές δάχτυλο , Τύπος ασφάλειας: Κατηγορία J , Ασφάλεια UL Class: J , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Μέγιστη. Τάση: 600 , Στυλ τοποθέτησης: Ράγα DIN , Αριθμός Πολωνών: 1
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΕνισχυτές ACΒάθοςΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΑσφάλεια Dia.Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκος ασφάλειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JT60030
30302.52 "1.23 "18 έως 8 Cu13 / 16 "Z2.25 "€42.72
A
JT60060
60601.06 "1.52 "14 έως 4 Cu1-1 / 16 "AA2.375 "€62.53

Finger Safe Fuse Blocks για Fuse Series LPJ, JKS

Οι ασφαλειοθήκες Bussmann παρέχουν ασφαλή προστασία για τις ασφάλειες της σειράς Eaton LPJ και JKS. Αυτά τα μπλοκ χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές όπου η ασφάλεια και η αξιοπιστία είναι ζωτικής σημασίας. Συγκρατούν τις ασφάλειες με ασφάλεια στα ηλεκτρικά κυκλώματα, προστατεύοντας τον εξοπλισμό και αποτρέποντας ζημιές που προκαλούνται από υπερβολικά ρεύματα ή βραχυκυκλώματα. Αυτά τα μπλοκ ασφαλειών διαθέτουν σχεδιασμό ασφαλή για τα δάχτυλα για την αποφυγή τυχαίας επαφής με ηλεκτροφόρα μέρη, μειώνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Συνδυάζουν ένα μπλοκ ασφαλειών και μπλοκ διανομής ισχύος σε ένα εξάρτημα και απλοποιούν τη διάταξη του πίνακα και χρησιμοποιούν έως και 65% λιγότερο χώρο στον πίνακα. Αυτά τα μπλοκ χρησιμοποιούν λιγότερες συνδέσεις καλωδίων για μειωμένη απώλεια Watt και συνολική θερμοκρασία λειτουργίας του πίνακα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;