Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JDZ-100E Fuse 100a Κατηγορία E Jdz 8300vac | AA9UNA 1FG24

BUSSMANN JDZ-100E Fuse 100a Κατηγορία Ε Jdz 8300vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9UNA Μοντέλο: JDZ-100ECross Ref: 1FG24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,630.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΗλεκτρονική βαθμολογία
Διάμετρος3"
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps100
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)
Μήκος15.875 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης8300 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)42.93
Κωδικός ΕΣ8535100020
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΤάξηΣτοιχείοΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤαχύτηταΤιμή
BUSSMANN JCH-3R Fuse 100a Class R-rated Jch 2400vac | AA9UMW 1FF58 JCH-3R2400 VACΜελαμίνηΕρμητικά σφραγισμένο κυλινδρικόΒαθμολογήθηκεΔιπλός80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)10 13 / 16 "Χρονοκαθυστερηση€2,247.62
BUSSMANN MV155F1DCX100E Ασφάλεια 100a Κατηγορία Ε Mv155 15500vac | AD3AUA 3XH97 MV155F1DCX100E15,500 VACFiberglassΚυλινδρικέςΗλεκτρονική βαθμολογίαμονόκλινο50kA στα 15,500 VAC21.75 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€2,183.04
BUSSMANN JCK-3R Fuse 100a Class R-rated Jck 2540vac | AE2MEM 4YEX1 JCK-3R2540 VACFiberglassΚυλινδρικέςΒαθμολογήθηκεΔιπλός80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)11 15 / 64 "Χρονοκαθυστερηση€1,843.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JDZ-100E Fuse 100a Κατηγορία Ε Jdz 8300vac
€1,630.37 /μονάδα