BUSSMANN MV155F1DCX100E Ασφάλεια 100a Κατηγορία Ε Mv155 15500vac | AD3AUA 3XH97

BUSSMANN MV155F1DCX100E Ασφάλεια 100a Κατηγορία E Mv155 15500vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3AUA Μοντέλο: MV155F1DCX100ECross Ref: 3XH97

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,183.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΗλεκτρονική βαθμολογία
Διάμετρος3"
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps100
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής50kA στα 15,500 VAC
Μήκος21.75 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης15,500 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4495
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)79.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8535100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΤάξηΣτοιχείοΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤαχύτηταΤιμή
BUSSMANN JCH-3R Fuse 100a Class R-rated Jch 2400vac | AA9UMW 1FF58 JCH-3R2400 VACΜελαμίνηΕρμητικά σφραγισμένο κυλινδρικόΒαθμολογήθηκεΔιπλός80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)10 13 / 16 "Χρονοκαθυστερηση€2,247.62
BUSSMANN JDZ-100E Fuse 100a Κατηγορία E Jdz 8300vac | AA9UNA 1FG24 JDZ-100E8300 VACΜελαμίνηΚυλινδρικέςΗλεκτρονική βαθμολογίαΔιπλός80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)15.875 "Χρονοκαθυστερηση€1,630.37
BUSSMANN JCK-3R Fuse 100a Class R-rated Jck 2540vac | AE2MEM 4YEX1 JCK-3R2540 VACFiberglassΚυλινδρικέςΒαθμολογήθηκεΔιπλός80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)11 15 / 64 "Χρονοκαθυστερηση€1,843.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MV155F1DCX100E Ασφάλεια 100a Κατηγορία E Mv155 15500vac
€2,183.04 /μονάδα