Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Ασφάλεια JCH-3R 100a Κατηγορία R Jch 2400vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9UMW Μοντέλο: JCH-3RCross Ref: 1FF58
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
€2,247.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΕρμητικά σφραγισμένο κυλινδρικό
ΤάξηΒαθμολογήθηκε
Διάμετρος3"
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps100
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)
Μήκος10 13 / 16 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης2400 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.015
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8535100020
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΤάξηΣτοιχείοΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤαχύτηταΤιμή
BUSSMANN JDZ-100E Fuse 100a Κατηγορία E Jdz 8300vac | AA9UNA 1FG24 JDZ-100E8300 VACΜελαμίνηΚυλινδρικέςΗλεκτρονική βαθμολογίαΔιπλός80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)15.875 "Χρονοκαθυστερηση€1,630.37
BUSSMANN MV155F1DCX100E Ασφάλεια 100a Κατηγορία Ε Mv155 15500vac | AD3AUA 3XH97 MV155F1DCX100E15,500 VACFiberglassΚυλινδρικέςΗλεκτρονική βαθμολογίαμονόκλινο50kA στα 15,500 VAC21.75 "ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€2,183.04
BUSSMANN JCK-3R Fuse 100a Class R-rated Jck 2540vac | AE2MEM 4YEX1 JCK-3R2540 VACFiberglassΚυλινδρικέςΒαθμολογήθηκεΔιπλός80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)11 15 / 64 "Χρονοκαθυστερηση€1,843.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια JCH-3R 100a Κατηγορία R Jch 2400vac
€2,247.62 /μονάδα