Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JCW-2E Fuse 2a Class Point Jcw 2750 / 5500vac | AE2MED 4YEW2

BUSSMANN JCW-2E Ασφάλεια 2a Class Point Jcw 2750/5500vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MED Μοντέλο: JCW-2ECross Ref: 4YEW2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€969.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΑσφάλεια PT
Διάμετρος1 9 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps2
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής60kA (ασύμ.) 40kA (Συμ.)
Μήκος7 5 / 16 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης2750 / 5500 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.468
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8535100020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΤιμή
BUSSMANN JCW-3E Fuse 3a Class Point Jcw 2750 / 5500vac | AE2MEJ 4YEW7 JCW-3E3€970.12
BUSSMANN JCW-1E Fuse 1a Class Point Jcw 2750 / 5500vac | AE2MEP 4YEX3 JCW-1E1€993.33
BUSSMANN JCW-1 / 2E Fuse 1 / 2a Class Point Jcw 2750 / 5500vac | AE2MET 4YEX6 JCW-1 / 2E1/2€922.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JCW-2E Ασφάλεια 2a Class Point Jcw 2750/5500vac
€969.96 /μονάδα