BUSSMANN JCD-1/2E Ασφάλεια μέσης τάσης, αργή ροή, 500 mA, 2.4 kVAC

Στοιχείο: BD2AEA Μοντέλο: JCD-1/2E
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€194.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μεσαίας τάσης
Εκτίμηση τάσης AC2.400 k VAC
Current Rating500mA
Διάμετρος0.8 "
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΜε δείκτη
Βαθμολογία διακοπής100 kA, 63 kA
Μήκος4.5 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΗλεκτρονική ασφάλεια μεσαίας τάσης
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονική ασφάλεια
Τάση (AC)2.4k VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Μήκος πλοίου (cm)290.32

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά JCD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN JCD-1E Ειδική Ασφάλεια, Μέση Τάση, Αξιολόγηση E, Χρονική Καθυστέρηση/Αργό Φύσημα, 2.4kVAC, 1A | BC8VTH JCD-1E1AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα63 kA, 40 kA€194.38
BUSSMANN JCD-5E Ασφάλεια μέσης τάσης, αργή εμφύσηση, 5A, 2.4 kVAC | BD4URU JCD-5E5AΑργό χτύπημα40 kA, 25 kA€194.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JCD-1/2E Ασφάλεια μέσης τάσης, αργή ροή, 500 mA, 2.4 kVAC
€194.38 /μονάδα