Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GMW-1/10 Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 100mA, 125VAC, 10 Pack | BC7XCE

BUSSMANN GMW-1/10 Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 100mA, 125VAC, 10 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7XCE Μοντέλο: GMW-1/10

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€9.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια στερέωσης PCB
Τύπος σώματοςΣτρογγυλή καρφίτσα σώματος
Current Rating100mA
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα7.1 x 6.4 mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΠαράθυρο στοιχείου
Μήκος7.1mm
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
Τάση (AC)125 VAC
Τάση (DC)125VDC
Πλάτος6.4mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0009
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)16.26

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΕίδοςΤιμή
BUSSMANN GMW-3/4 Through Hole Leaded Fuse, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 750mA, Round Body Pin | BC7ZAB GMW-3/4Ασφάλειες στρογγυλού κορμού750mA7.1 6.4 mm x mmΜέσω Hole Leaded Fuse€9.47
BUSSMANN GMW-1/2 Through Hole Leaded Fuse, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 500mA, Round Body Pin | BC8GDM GMW-1/2Ασφάλειες στρογγυλού κορμού500mA7.1 6.4 mm x mmΜέσω Hole Leaded Fuse€9.47
BUSSMANN GMW-1/100 Through Hole Leaded Fuse, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 10mA, Στρογγυλό σώμα Ασφάλειες Pin | BC9DJN GMW-1/100Ασφάλειες στρογγυλού κορμού10mA7.1 6.4 mm x mmΜέσω Hole Leaded Fuse€17.16
BUSSMANN GMW-1/32 Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 31.25mA, 125VAC, 10 Pack | BC9LML GMW-1/32Στρογγυλή καρφίτσα σώματος31.25mA7.1 x 6.4 mmΑσφάλεια στερέωσης PCB€17.16
BUSSMANN GMW-3/10 Ασφάλεια μολύβδου, 300mA, 125VAC | BD2DPT GMW-3/10Ασφάλειες στρογγυλού κορμού300mA7.1 6.4 mm x mmασφάλειες€9.47
BUSSMANN GMW-1/8 Through Hole Leaded Fuse, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 125mA, Round Body Pin | BD2GUK GMW-1/8Ασφάλειες στρογγυλού κορμού125mA7.1 6.4 mm x mmΜέσω Hole Leaded Fuse€15.65
BUSSMANN GMW-4/10 Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 400mA, 125VAC, 10 Pack | BD2TVA GMW-4/10Στρογγυλή καρφίτσα σώματος400mA7.1 x 6.4 mmΑσφάλεια στερέωσης PCB€9.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GMW-1/10 Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 100mA, 125VAC, 10 Pack
€9.47 /μονάδα