Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GLN-4/10 Ασφάλεια βάσης PCB, αργή ροή, 400 mA, 125 VAC, 10 πακέτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3HBA Μοντέλο: GLN-4/10

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€24.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια στερέωσης PCB
Εκτίμηση τάσης AC125 VAC
Τύπος σώματοςLeaded Ασφάλειες
Current Rating400mA
Διάμετρος3.7mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3.7 x 7.6 mm
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος7.6mm
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια στερέωσης PCB
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
ΧαρακτηριστικάΕιδικές ασφάλειες
Τάση (AC)125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά GLN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΕίδοςΤιμή
BUSSMANN GLN-1/20 Ασφάλεια μολύβδου, 50mA, 125VAC | BC9BJN GLN-1/2050mA3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαασφάλειες€24.26
BUSSMANN GLN-1/16 Ασφάλεια βάσης PCB, αργή εμφύσηση, 62.5 mA, 125 VAC, 10 πακέτο | BD2BPX GLN-1/1662.5mA3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB€24.26
BUSSMANN GLN-8 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 125VAC | BD2ULD GLN-88A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse€24.26
BUSSMANN GLN-1/32 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 125VAC, 31.25mA | BD2ZKY GLN-1/3231.25mA3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse€24.26
BUSSMANN GLN-3/10 Ασφάλεια βάσης PCB, αργή εμφύσηση, 300mA, 125VAC, 10 πακέτο | BD3MXR GLN-3/10300mA3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB€24.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GLN-4/10 Ασφάλεια βάσης PCB, αργή ροή, 400 mA, 125 VAC, 10 πακέτο
€24.26 /μονάδα