Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GLN-1/20 Ασφάλεια μολύβδου, 50mA, 125VAC | BC9BJN

BUSSMANN GLN-1/20 Ασφάλεια με μόλυβδο, 50mA, 125VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9BJN Μοντέλο: GLN-1/20
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
€24.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Τύπος σώματοςLeaded Ασφάλειες
Current Rating50mA
Διάμετρος3.7mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3.7 7.6 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος7.6mm
Αρ. ΣειράGLN
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
Τάση (AC)125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΕίδοςΤιμή
BUSSMANN GLN-1/16 Ασφάλεια βάσης PCB, αργή εμφύσηση, 62.5 mA, 125 VAC, 10 πακέτο | BD2BPX GLN-1/1662.5mA3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB€24.26
BUSSMANN GLN-8 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 125VAC | BD2ULD GLN-88A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse€24.26
BUSSMANN GLN-1/32 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 125VAC, 31.25mA | BD2ZKY GLN-1/3231.25mA3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse€24.26
BUSSMANN GLN-4/10 Ασφάλεια βάσης PCB, αργή εμφύσηση, 400mA, 125VAC, 10 Pack | BD3HBA GLN-4/10400mA3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB€24.26
BUSSMANN GLN-3/10 Ασφάλεια βάσης PCB, αργή εμφύσηση, 300mA, 125VAC, 10 πακέτο | BD3MXR GLN-3/10300mA3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB€24.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GLN-1/20 Ασφάλεια με μόλυβδο, 50mA, 125VAC
€24.26 /μονάδα