BUSSMANN FWX-45A Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 45A, 250VAC, 3 Pack | BD3XRF

BUSSMANN FWX-45A Ημιαγωγική ασφάλεια, Fast Blow, 45A, 250VAC, 3 Pack

Στοιχείο: BD3XRF Μοντέλο: FWX-45A

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΛεπίδα κασέτας
Current Rating45A
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Διάμετρος0.81 "
EAN5027590061612
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος3.19 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια Βόρειας Αμερικής υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)250 VAC
Τάση (DC)250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.26
Μήκος πλοίου (cm)8.74
Πλάτος πλοίου (cm)2.31

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά FWX_A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΕκτίμηση τάσης ACΥλικό σώματοςΈνδειξη / μη ένδειξηΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
BUSSMANN 170N3437 Ασφάλεια 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--ΚεραμικόςΔείχνει200kA79.8mm--€444.50
BUSSMANN KAJ-60 Ασφάλεια 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--ΜελαμίνηΜη ενδεικτικό5kA στα 600 VAC3"--€163.05
BUSSMANN KAW-A-35 Specialty Semiconductor Fuse, Fast Blow, 130VAC, 35A, Cartridge Fuse | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWΚάτοχος€44.08
BUSSMANN KAX-12 Specialty Semiconductor Fuse, Fast Blow, 250VAC, Cartridge Fese | BC7TZF KAX-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----ΚΑΞΚάτοχος€42.82
BUSSMANN 170M3418/LE Ασφάλεια Semiconductor, 6 Pack | BC7WHK 170M3418 / LE--------€248.89
BUSSMANN XL50F400A Specialty Fese, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400Α-500 VAC-----Κουμπί κολάρου€385.58
BUSSMANN KBX-1000 Ειδική Ασφάλεια Ημιαγωγών, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€2,933.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWX-45A Ημιαγωγική ασφάλεια, Fast Blow, 45A, 250VAC, 3 Pack