Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWK-40A25F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 40A, 750VDC | BD2ULC

BUSSMANN FWK-40A25F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 40A, 750VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2ULC Μοντέλο: FWK-40A25F
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
€167.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Τύπος σώματοςΛεπίδα κασέτας
Current Rating40A
Εκτίμηση τάσης DC750 VDC
Διάμετρος20.5mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα25 x 146 mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος127mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΣύνδεσμος Traction Fuse
Τάση (DC)750VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1062

Λεπτομέρειες:

    • FWK 750V: Σειρά 5-60A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος προϊόντοςΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΤιμή
BUSSMANN FWK-15A20F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 15A, 750VAC | BD2EHY FWK-15A20FΦυσίγγιο15A20 x 127 mmΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτηταςΣυνδετήραςΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€130.03
BUSSMANN FWK-25A20F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 25A, 750VAC | BD2KWY FWK-25A20FΦυσίγγιο25A20 x 127 mmΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτηταςΣυνδετήραςΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€130.03
BUSSMANN FWK-50A25F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 50A, 750VDC | BD2XCM FWK-50A25FΛεπίδα κασέτας50A25 x 146 mmΚουμπί κολάρουΑσφάλεια ημιαγωγών υψηλής ταχύτηταςΜπουλόνιΣύνδεσμος Traction Fuse€169.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWK-40A25F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 40A, 750VDC
€167.56 /μονάδα