Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWK-15A20F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 15A, 750VAC | BD2EHY

BUSSMANN FWK-15A20F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 15A, 750VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2EHY Μοντέλο: FWK-15A20F
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
€130.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC750 VAC
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
Current Rating15A
Εκτίμηση τάσης DC750 VDC
Διάμετρος20.5mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα20 x 127 mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος127mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)750 VAC
Τάση (DC)750VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2331

Λεπτομέρειες:

    • FWK 750V: Σειρά 5-60A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος προϊόντοςΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΤιμή
BUSSMANN FWK-25A20F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 25A, 750VAC | BD2KWY FWK-25A20FΦυσίγγιο25A20 x 127 mmΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτηταςΣυνδετήραςΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€130.03
BUSSMANN FWK-40A25F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 40A, 750VDC | BD2ULC FWK-40A25FΛεπίδα κασέτας40A25 x 146 mmΚουμπί κολάρουΑσφάλεια ημιαγωγών υψηλής ταχύτηταςΜπουλόνιΣύνδεσμος Traction Fuse€167.56
BUSSMANN FWK-50A25F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 50A, 750VDC | BD2XCM FWK-50A25FΛεπίδα κασέτας50A25 x 146 mmΚουμπί κολάρουΑσφάλεια ημιαγωγών υψηλής ταχύτηταςΜπουλόνιΣύνδεσμος Traction Fuse€169.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWK-15A20F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 15A, 750VAC
€130.03 /μονάδα