Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWH-030A6F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 30A, 50 Pack | BC9TUB

BUSSMANN FWH-030A6F Ημιαγωγική ασφάλεια, Fast Blow, 30A, 50 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9TUB Μοντέλο: FWH-030A6F

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
Current Rating30A
Διάμετρος6.4mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Βαθμολογία διακοπής50kA
Μήκος31.8mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΑρ. ΣειράΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος προϊόντοςΤαχύτηταΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN FWH-005A6F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Κυλινδρικές---ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-€60.86
BUSSMANN FWH-020A6F Ασφάλεια υψηλής ειδικότητας, 20 A, Fast Blow, Διάμετρος 6.4 mm, Μήκος 31.8 mm | BC7TBD FWH-020A6F31.8mmΔεν έχει αξιολογηθείΦυσίγγιοBussmann FWH-A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτηταςΥψηλής ΤαχύτηταςΣυνδετήρας€14.39
BUSSMANN FWH-.500A6F Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 500mA, Cartridge Fuse | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.95
BUSSMANN FWH-002A6F Ειδική Ασφάλεια, Υψηλή Ταχύτητα, Γρήγορο Φύσημα, 2A, Ασφάλεια φυσιγγίων | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.95
Ειδική ασφάλεια BUSSMANN FWH-010A6F, 10 A, Fast Blow, Διάμετρος 6.4 mm, Μήκος 31.8 mm | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Ασφάλεια κασετών-ΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€15.10
BUSSMANN FWH-6.30A6F Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 6.3A, Cartridge Fuse | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.95
BUSSMANN FWH-12.5A6F Specialty Fuse, 12.5 A, Fast Blow, 6.4 mm Διάμετρος, 31.8 mm Μήκος | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Ασφάλεια κασετών-ΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWH-030A6F Ημιαγωγική ασφάλεια, Fast Blow, 30A, 50 Pack
€15.10 /μονάδα