Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWH-005A6F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7

BUSSMANN FWH-005A6F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 5 A, 500 VAC/DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PAR Μοντέλο: FWH-005A6FCross Ref: 4TWL7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€60.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος1 / 4 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Fps Amps5
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής50kA στο Greater Than = 20% pf
Μήκος1.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης500 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0027
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΑρ. ΣειράΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος προϊόντοςΤαχύτηταΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN FWH-020A6F Ασφάλεια υψηλής ειδικότητας, 20 A, Fast Blow, Διάμετρος 6.4 mm, Μήκος 31.8 mm | BC7TBD FWH-020A6F31.8mmΔεν έχει αξιολογηθείΦυσίγγιοBussmann FWH-A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτηταςΥψηλής ΤαχύτηταςΣυνδετήρας€14.39
BUSSMANN FWH-.500A6F Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 500mA, Cartridge Fuse | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.95
BUSSMANN FWH-002A6F Ειδική Ασφάλεια, Υψηλή Ταχύτητα, Γρήγορο Φύσημα, 2A, Ασφάλεια φυσιγγίων | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.95
Ειδική ασφάλεια BUSSMANN FWH-010A6F, 10 A, Fast Blow, Διάμετρος 6.4 mm, Μήκος 31.8 mm | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Ασφάλεια κασετών-ΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€15.10
BUSSMANN FWH-6.30A6F Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 6.3A, Cartridge Fuse | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.95
BUSSMANN FWH-12.5A6F Specialty Fuse, 12.5 A, Fast Blow, 6.4 mm Διάμετρος, 31.8 mm Μήκος | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Ασφάλεια κασετών-ΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.39
BUSSMANN FWH-025A6F Specialty Fese, High Speed, Fast Blow, 25A, Cartridge Fuse | BC8QQZ FWH-025A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχος--Συνδετήρας€15.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWH-005A6F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 5 A, 500 VAC/DC
€60.86 /μονάδα