Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWH-020A6F Ασφάλεια υψηλής ειδικότητας, 20 A, Fast Blow, Διάμετρος 6.4 mm, Μήκος 31.8 mm | BC7TBD

BUSSMANN FWH-020A6F Ασφάλεια υψηλής ειδικότητας, 20 A, Fast Blow, Διάμετρος 6.4 mm, Μήκος 31.8 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7TBD Μοντέλο: FWH-020A6F

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€14.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης ACΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
ΤάξηΤάξη 3ΑΓ
Current Rating20A
Εκτίμηση τάσης DC500V AC
Διάμετρος6.4mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα6.3 32 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής50 kA
Μήκος31.8mm
Αρ. ΣειράBussmann FWH-A6F
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Μονάδα Βάρος0.064000 ουγκιά
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)3.18
Πλάτος πλοίου (cm)0.64

Λεπτομέρειες:

Η ειδική ασφάλεια Bussmann FWH-020A6F προστατεύει τα ηλεκτρικά κυκλώματα, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα διακόπτοντας γρήγορα τα υπερβολικά ρεύματα, μετριάζοντας πιθανές ζημιές, κινδύνους και διακοπές. Προσφέρει αξιόπιστη ασφάλεια και ακεραιότητα κυκλώματος σε βιομηχανικά μηχανήματα, συστήματα διανομής ισχύος και προστασία κινητήρα. Είναι ιδανικό για την πρόληψη ζημιών του εξοπλισμού και αστοχιών του συστήματος, ενισχύοντας τη συνολική ασφάλεια και αξιοπιστία σε κρίσιμες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ονομαστική ένταση ρεύματος 20A RMS για αποτελεσματικό χειρισμό παρατεταμένων ρευμάτων έως 20Α.
  • Αυτή η ασφάλεια Eaton FWH-020A6F είναι ενσωματωμένη με μια σύνδεση από άκρη σε άκρη φερούλου για ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση εντός του κυκλώματος.
  • Αυτή η ειδική ασφάλεια Bussmann έχει ονομαστική διακοπή 50kAIC στα 0.25 - 20A για το χειρισμό των ρευμάτων σφάλματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας ειδικής ασφάλειας και μιας ασφάλειας γενικής χρήσης;

A.

  • Οι ειδικές ασφάλειες έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες εφαρμογές, ενώ οι ασφάλειες γενικής χρήσης προσφέρουν βασική προστασία.
  • Οι ειδικές ασφάλειες στοχεύουν σε μοναδικά σενάρια όπως βιομηχανικά μηχανήματα, ενώ οι ασφάλειες γενικής χρήσης καλύπτουν κοινές ανάγκες.
  • Οι ειδικές ασφάλειες μπορεί να έχουν προηγμένα χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με τις ασφάλειες γενικής χρήσης με τυπικά χαρακτηριστικά.
  • Οι ειδικές ασφάλειες παρέχουν ακριβή προστασία, ενώ οι ασφάλειες γενικής χρήσης προσφέρουν πιο γενικευμένη προστασία.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή μιας ειδικής ασφάλειας Bussmann FWH-020A6F;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια ταιριάζει στον συγκεκριμένο εξοπλισμό ή κύκλωμά σας.
  • Επιλέξτε μια ασφάλεια με τη σωστή χωρητικότητα ρεύματος.
  • Επιλέξτε μια ασφάλεια που ταιριάζει με την τάση του κυκλώματος σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια χειρίζεται πιθανά ρεύματα σφάλματος.
  • Επιλέξτε μια ασφάλεια με την επιθυμητή ταχύτητα απόκρισης.

Ε. Μπορώ να βρω περισσότερες ειδικές ασφάλειες της σειράς FWH με υψηλότερες τιμές ρεύματος;

A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει άλλες ασφάλειες Bussmann της σειράς FWH με υψηλότερες τιμές ρεύματος, όπως π.χ Ειδική ασφάλεια FWH-40B με τρέχουσα βαθμολογία 40Α και Ειδική ασφάλεια FWH-50A με τρέχουσα βαθμολογία 50Α.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΑρ. ΣειράΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος προϊόντοςΤαχύτηταΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN FWH-005A6F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Κυλινδρικές---ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-€60.86
BUSSMANN FWH-.500A6F Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 500mA, Cartridge Fuse | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.95
BUSSMANN FWH-002A6F Ειδική Ασφάλεια, Υψηλή Ταχύτητα, Γρήγορο Φύσημα, 2A, Ασφάλεια φυσιγγίων | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.95
Ειδική ασφάλεια BUSSMANN FWH-010A6F, 10 A, Fast Blow, Διάμετρος 6.4 mm, Μήκος 31.8 mm | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Ασφάλεια κασετών-ΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€15.10
BUSSMANN FWH-6.30A6F Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 6.3A, Cartridge Fuse | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.95
BUSSMANN FWH-12.5A6F Specialty Fuse, 12.5 A, Fast Blow, 6.4 mm Διάμετρος, 31.8 mm Μήκος | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Ασφάλεια κασετών-ΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.39
BUSSMANN FWH-025A6F Specialty Fese, High Speed, Fast Blow, 25A, Cartridge Fuse | BC8QQZ FWH-025A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχος--Συνδετήρας€15.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWH-020A6F Ασφάλεια υψηλής ειδικότητας, 20 A, Fast Blow, Διάμετρος 6.4 mm, Μήκος 31.8 mm
€14.39 /μονάδα