Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWH-50A Specialty Fuse, 50A, 500VAC | BC8EUP

BUSSMANN Ειδική ασφάλεια FWH-50A, 50A, 500VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8EUP Μοντέλο: FWH-50A
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
€126.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC500 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating50A
Εκτίμηση τάσης DC500 VDC
Διάμετρος0.81 "
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος3.18 "
Αρ. ΣειράFWH_A / Β
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια Βόρειας Αμερικής υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)500 VAC
Τάση (DC)500VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)8.76
Μήκος πλοίου (cm)2.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.36

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά FWH_A / B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΥλικό σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤαχύτηταΤύπος τερματισμούΤύπος σώματοςΤιμή
BUSSMANN FWH-35A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€136.76
BUSSMANN FWH-40A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€126.20
BUSSMANN FWH-45B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Κεραμικός3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€126.20
BUSSMANN FWH-60A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.187 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€228.14
BUSSMANN FWH-125A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€153.92
BUSSMANN FWH-100A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€93.37
BUSSMANN FWH-70A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70Α200kA στα 500VAC, 50kA στα 500VDC-Fiberglass3.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€139.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ειδική ασφάλεια FWH-50A, 50A, 500VAC
€126.20 /μονάδα