Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FLM-100 Αρσενική ασφάλεια, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0

BUSSMANN FLM-100 Αρσενική Ασφάλεια, 100 A, 32 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WPL Μοντέλο: FLM-100Cross Ref: 6AYG0
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
€12.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΛεπίδα
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Βάθος3 / 4 "
ΔιάμετροςΔεν εφαρμόζεται
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz TRM
Fps Amps100
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής1kA στα 32 VDC
Μήκος1.7 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης32 VDC
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)2.24
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΚωδικός χρώματοςCurrent RatingFps AmpsΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN FLM-30 Αρσενική ασφάλεια, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Ροζ-30-1kA στα 32 VDC1.7 "32 VDC€14.28
BUSSMANN FLM-60 Αρσενική ασφάλεια, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Κίτρινο-60-1kA στα 32 VDC1.7 "32 VDC€13.60
BUSSMANN FLM-80 Αρσενική ασφάλεια, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3 FLM-800.88 "Μαύρη80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V DC€12.38
BUSSMANN FLM-120 Αρσενική ασφάλεια, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€19.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FLM-100 Αρσενική Ασφάλεια, 100 A, 32 VDC
€12.38 /μονάδα