Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FLM-80 Αρσενική ασφάλεια, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3

BUSSMANN FLM-80 Αρσενική Ασφάλεια, 80 A, 32 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WPP Μοντέλο: FLM-80Cross Ref: 6AYG3
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
€12.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΧρώμαΜαύρη
Κωδικός χρώματοςΜαύρη
Current Rating80A
Βάθος3 / 4 "
ΔιάμετροςΔεν εφαρμόζεται
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz TRM
Fps Amps80
Ύψος0.5 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής10 kAIC
Μήκος1.75 "
συσκευασία10
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
ΧαρακτηριστικάΑρσενική ασφάλεια
Τάση τάσης32V DC
Πλάτος0.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)2.24
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann FLM-80 χρησιμοποιείται συχνά στα ηλεκτρικά συστήματα των οχημάτων για την προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων από τις διακυμάνσεις του ρεύματος και τα υπερβολικά ρεύματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann FLM-80 έχει βιδωτούς συνδέσμους και αρσενικά άκρα τερματισμού.
  • Διαθέτει πλαστικό περίβλημα για μόνωση των κοντινών ηλεκτρικών εξαρτημάτων από το ρεύμα.
  • Αυτή η ασφάλεια χωρίς ένδειξη έχει ένα παράθυρο προβολής για την επαλήθευση της κατάστασης του συνδέσμου ασφαλειών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η τρέχουσα βαθμολογία αυτής της ασφάλειας;

A. Η ασφάλεια Bussman FLM-80 έχει τρέχουσα ονομαστική τιμή 80Α. Ωστόσο, εάν χρειάζεστε μια ασφάλεια υψηλής ποιότητας, μπορείτε να την αγοράσετε Ασφάλεια Bussmann FLM-100 που έχει τρέχουσα βαθμολογία 100Α.

Ερ. Γιατί φυσούν οι ασφαλειακοί σύνδεσμοι;

A. Οι ασφαλειακοί σύνδεσμοι φυσούν (λιώνουν) όταν το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα υπερβαίνει το ονομαστικό τους ρεύμα. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω βραχυκυκλώματος, δυσλειτουργίας εξαρτήματος ή υπερφόρτωσης στο κύκλωμα.

Ε. Πώς μπορώ να αντικαταστήσω μια καμένη ασφάλεια;

A.

  • Για να αντικαταστήσετε μια καμένη ασφαλειοθήκη, εντοπίστε το κιβώτιο ασφαλειών όπου βρίσκεται η ασφάλεια.
  • Χρήση Εξολκείς ασφαλειών Bussmann για να αφαιρέσετε την καμένη ασφάλεια.
  • Αντικαταστήστε το με ένα νέο της ίδιας βαθμολογίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΚωδικός χρώματοςCurrent RatingFps AmpsΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN FLM-100 Αρσενική ασφάλεια, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"Μπλε-100-1kA στα 32 VDC1.7 "32 VDC€12.38
BUSSMANN FLM-30 Αρσενική ασφάλεια, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Ροζ-30-1kA στα 32 VDC1.7 "32 VDC€14.28
BUSSMANN FLM-60 Αρσενική ασφάλεια, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Κίτρινο-60-1kA στα 32 VDC1.7 "32 VDC€13.60
BUSSMANN FLM-120 Αρσενική ασφάλεια, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€19.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FLM-80 Αρσενική Ασφάλεια, 80 A, 32 VDC
€12.38 /μονάδα